曜日別特売
200-BK ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ 06788564

200-BK ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ 06788564
200-BK ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ 06788564
200-BK ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ 06788564
モノタロウ

ケーブルタイ(耐候タイプ)

(53件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(100本)
注文コード
06788564
品番
200-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐侯性タイプ
屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用可能です。

全長L(mm)
200
幅A(mm)
4.5
厚さT(mm)
1.38
最大結束径(Φmm)
44
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-45~85
UL規格
適合
種類
耐候性
規格
UL規格品
寸法D(mm)
7.5
寸法B(mm)
6.8
寸法C(mm)
5.3
最小引張強度(kg[lbs])
22[50]
RoHS指令対応証明書:
注意
※ナイロン製品は乾燥し含水量が低下すると折れ易くなりますので、開封後はお早めにご使用下さい。開封後、保管する場合は袋を密閉して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06788555
2018-09-17
用途: 作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 06788555
2017-04-11
用途: 配線工事

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

対象商品 : 06859754
2011-09-03
用途: 自動車のワイヤーハーネス加工に使用しています

いままで使用していた物と変わりない商品です。価格もお値打ちです。
更に安くなるなら、尚嬉しいです。

対象商品 : 06788546
2011-07-07
用途: 自動車の配線を束ねるため。
個人のお客様

何事もなく使用しています。

対象商品 : 06788546
2011-02-03
用途: 自動車・バイクの配線作業に

すごく普通のタイラップ。
強さも問題なく、まともに使える。

安価で使いやすい。

対象商品 : 06788546
2011-08-22
用途: いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

不具合なく使えます。

対象商品 : 06788546
2011-04-25
用途: 園芸用パイプの結束
有限会社 さいとうストアー

硬すぎず 扱いやすかったです。  この価格ならおすすめ

対象商品 : 06788546
2011-06-16
用途: 多種多様な汎用性があり、日常の結束用途に多用している。
建設業・工事業

価格は妥当であるが、引っ張りには若干、弱いような気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする