A-05 ジェットブロー モノタロウ 06790025

A-05 ジェットブロー モノタロウ 06790025 A-05 ジェットブロー モノタロウ 06790025 A-05 ジェットブロー モノタロウ 06790025

ジェットブロー

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06790025 品番A-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
全長(mm)134 胴径(Φmm)55 質量(g)46
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06790025
2016-06-27
用途:
電子部品等、簡易埃取りに使用
C−WORKS 様

約7年前に購入。当初、自動車ナビゲーション本体ジャンク品を正常化するために使用していましたが、今はパソコンキーボードなど埃取りに使用しています。まだまだ現役で問題なく使用しています。

対象商品:
06790025
2010-09-11
用途:
基板の清掃
農・林・水産業

エコです。スプレー缶のエアダスターを使うのと比較すると便利になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06790025
2009-05-21
用途:
チリを飛ばす

他社からも出ていますしカメラ屋に行くと種類も多いですがこの商品は安い。そして買ってみた感想ですがゴムの耐久性も問題ないような気がします。ただ、排気がかなりゴム臭いので気になる人もいるかと思います。価格、性能にはまったく不満は無いです。

対象商品:
06790025
2009-03-18
用途:
農機具の始業前点検
農・林・水産業

耕運機の爪を交換するときに昨年、洗い落とせなかった土をこさげたあとにジェットブローで土ぼこりを飛ばした。
きれいに土ぼこりが飛んだので電動ブロワーなど電気を使わなくても良いのでエコだと思いました。

2007-11-08
用途:
基板のホコリ飛ばし
個人のお客様

安いし、動力も要らないので全員持って使ってます。弾力もちょうどいい感じです。

対象商品:
06790025
2008-06-11
用途:
ボール盤使用時のキリコや木屑の除去。
K'z craft 様

「ジェット」の名称を真に受けてしまいました。口からフーのほうが強力です。

MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ございませんでした。
今後、品質改善に務めさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする