リフトテーブル

(103件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)300 注文コード06846156 品番RT-300
販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は積載荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。

積載荷重(kg)300 テーブル寸法幅(mm)500 テーブル寸法奥行(mm)815 車輪径(Φmm)128 質量(kg)77 材質(車輪)ナイロン テーブル厚さ(mm)50 全幅(mm)500 ペダル回数27 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×815 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)128×40 ストローク(mm)595 テーブル高さ(mm)285〜880 全高(mm)965 オレンジ 車輪幅(mm)40 仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.9MB)
注意
※上昇、下降スピードに違和感がある場合、ロックナットを調整頂くか、重量物を載せずに何度か昇降させた後、重量物(100kg程度)を載せて何度か昇降させてください。輸送の衝撃で空気がシリンダー内に入ったり、使用環境温度(寒さ)によってシリンダー内の油が縮小している恐れがあります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

リフトテーブル.
この動画は、32人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
主に米袋(玄米)の保冷庫への収納
農・林・水産業

リフト高さは満足だが、耐荷重は100sぐらいでも良かった。
リフトテーブル全体の重さ(70kg)がもう少し軽いと良い。
車輪がゴム製(ノーパンク)を希望

対象商品:
08241834
2024-12-23
用途:
工場内作業用
製造業

工場内での作業用に購入しました
本体が重く取り回しが大変ですが、位置が決まってしまえば使いやすいです

対象商品:
06846156
2024-07-18
用途:
重量床のリフトアップ
株式会社 SOUL'S 様

耐荷重300kgを購入しましたが正解でした!
大人6人で持ち上げていた重量床が軽々リフトアップ出来るので人工削減出来ました。但し本体重量が75kg程あるので運搬には2人必要です。

対象商品:
06846156
2024-05-18
用途:
様々な用途
農・林・水産業

テーブルが上下するのでいろんな作業に使用。比較的重いものも大丈夫なので、一人で作業しているときでも安心です

対象商品:
06787103
2024-05-13
用途:
現場作業に

これ、コスパ良いですね。
一台、試しに購入しまして、使用感を確認しました。
しばらく使用し、気に入りましたので追加購入です。
予算より3万円ほど安く購入できました。

対象商品:
06787103
2024-01-26
用途:
旧車のミッション等、重量物を載せて移動し、作業しやすい高さに出来て捗る。
その他業種

昇降が楽で特に、降ろすときに細やかに調整がし易い。

1人が参考にしています
対象商品:
06787103
2024-02-10
用途:
小物のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

もう一回り小さな物があると、
小回りがきいて、使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06787103
2024-02-15
用途:
荷物を棚等にあげる補助
大原種苗株式会社 様 (卸売・小売業)

使い勝手はよい。説明書がもっと詳しければなおよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする