光洋機械産業
ベビーコンベヤ 平型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07083045
品番
KL1-35AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ローラは、特殊樹脂製のオールローラ式で、回転が滑らかで、錆、腐食がなく衛生的かつ長時間の使用に耐えます。
ベルトは、パッケージベルトを使用しており、急傾斜運搬が可能です。
能力(kg/m)
水平時:60/60
10°傾斜時:60/59
20°傾斜時:43/35
30°傾斜時:31/26
用途
ダンボール箱、木箱、袋物の運搬用
仕様
KL型(平型)
質量(kg)
80
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電圧(V)
100
揚程(m)
1.0~1.85
電源
単相
機長(m)
3.4
電源コード(m)
3(先端プラグ付)
ベルト速度(m/min)
30/36
材質(フレーム)
アルミ
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000