曜日別特売
KL3-45AL ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 07083072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL3-45AL ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 07083072
KL3-45AL ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業 07083072

ベビーコンベヤ 平型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
07083072
品番
KL3-45AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ローラは、特殊樹脂製のオールローラ式で、回転が滑らかで、錆、腐食がなく衛生的かつ長時間の使用に耐えます。
ベルトは、パッケージベルトを使用しており、急傾斜運搬が可能です。

能力(kg/m)
水平時:60/60
10°傾斜時:54/45
20°傾斜時:32/27
30°傾斜時:23/19
用途
ダンボール箱、木箱、袋物の運搬用
仕様
KL型(平型)
質量(kg)
87
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電圧(V)
200/220
揚程(m)
1.0~2.34
電源
三相
機長(m)
4.4
電源コード(m)
3(先端プラグ付)
ベルト速度(m/min)
30/36
材質(フレーム)
アルミ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする