CL-P CR用ストレッチマスク 日本製 クラレ 07085583

CL-P CR用ストレッチマスク 日本製 クラレ 07085583
CL-P CR用ストレッチマスク 日本製 クラレ 07085583
CL-P CR用ストレッチマスク 日本製 クラレ 07085583

CR用ストレッチマスク 日本製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50枚×20包)
注文コード
07085583
品番
CL-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000

●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●リントの出にくい特殊不織布を表側に、高性能フィルターを中側に使用しており、クリーンルームに適したマスクです。

用途
クリーンルーム
形状
プリーツ型
ホワイト
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
90×175
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
1000
種別
簡易マスク
生産国
日本
吸気抵抗(mmH2O)
1.5
捕集効率(%)
92、試験粉塵:2μmカット(平均0.9μm)
アズワン品番
64-4013-29
注意
※簡易マスクですから、有毒ガス有毒粉塵等の発生する作業場での使用はさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする