ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
STNC
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07320521
品番
TF2000-02-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
5.4
寸法B(mm)
98
寸法A(mm)
40
フィルタドレン貯留量(mL)
15
寸法N(mm)
22
寸法K(mm)
30
寸法H(mm)
11
寸法J(mm)
40
接続口径(inch)
1/4
寸法C(mm)
27
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0~1
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
8.4
フィルター
オートドレン
寸法M(mm)
2.3
使用流体
空気
材質(カバー)
ポリカーボネート
取付け方法
ブラケット取付け
推奨使用油
ISOVG32
圧力計接続口径
1/8
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μ)
5
寸法G(inch)
1/4
流量(L/min[0.7MPa]時)
750
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
エアフィルタ STNC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ