WT20 トリュウム入りタングステン電極棒 モノタロウ 07326821

 

WT20 トリュウム入りタングステン電極棒 モノタロウ 07326821
WT20 トリュウム入りタングステン電極棒 モノタロウ 07326821
WT20 トリュウム入りタングステン電極棒 モノタロウ 07326821
WT20 トリュウム入りタングステン電極棒 モノタロウ 07326821
モノタロウ

トリュウム入りタングステン電極棒

(28件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1箱(10本)
注文コード
07326821
品番
WT20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トリュウム2%入り

溶接電流(A)
70~150:直流
50~120:交流
寸法(Φmm×Lmm)
1.6×150
タイプ
トリュウム
表面処理
研磨品
棒長(mm)
150
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07326821WT20239599061.6WT20 アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limited 23959906アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒Becken technology develop limited1組(20本)
¥12,980
税込¥14,278
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07326846
2021-10-26
用途: テグ溶接

テグ溶接に使っています。消耗品のため価格の安いのがいいですね。

対象商品 : 07326821
2017-05-18
用途: ステンレス溶接
株式会社日本エンジニアリング 様

安価で魅力的な商品。値段相応か消耗が早い。モノタロウセリタン電極棒よりは持ちは良い
気がする。

対象商品 : 07326821
2017-01-25
用途: TIg溶接です。
製造業

かなり安いのであら探ししながら溶接してるんですが
粗が見つかりません。何の問題もなく使用出来てます。今回からこれに切り替えです。

対象商品 : 07326821
2017-02-18
用途: TIG溶接に使用
有限会社イソザキ 様

少し粘りが無く脆いのか、良く折れるので安くついているかは微妙

対象商品 : 07326821
2013-12-07
用途: 主にステンレスの薄物溶接
株式会社冨士製作所 様

32年アルゴン溶接してきましたが、今まで買ってきたメーカー品となんら変わらず使用できました。次回もリピートします。

4人が参考にしています
対象商品 : 07326837
2015-08-06
用途: 違うものに加工しています
ビッグビソオ 様

早い発送で満足しています

対象商品 : 07326846
2013-08-19
用途: 農機具の修理

厚板の溶接に使ってみました。
使用感など申し分ありません。すこし消耗が早い気がしますが、気のせいかも

しかしながら、価格も安く品質にも満足しています。

4人が参考にしています
対象商品 : 07326846
2013-07-31
用途: アルゴン溶接

全く問題なく使用できます。もう一声安くなればとても良いと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする