M形標準ノギス(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
07348564
品番
NK30(証明書3点セット付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

視差の影響を排除した平行目盛を採用しています。
ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。

デプスバー
寸法B(mm)
111.5
寸法G(mm)
20
寸法E(mm)
66.5
寸法A(mm)
404
寸法F(mm)
36
最大測定長(mm)
300
寸法D(mm)
64
セット内容
本体、検査成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図
器差(mm)
±0.08
寸法C(mm)
22
校正証明書
一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする