内外電機
CP形角形ベントキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07392621
品番
CP-100K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
仕様
角形
材質
ABS樹脂
色
マンセル値:5GY8.5/0.5
寸法A(mm)
155
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
81.5
寸法G(mm)
96.3
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400