- 工業用手洗い洗剤 (アロエエキス配合:保湿) モノタロウ 07583125

モノタロウ

工業用手洗い洗剤 (アロエエキス配合:保湿)

(129件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(1.7kg)注文コード07583125品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スクラブの効果で油汚れを簡単に、きれいに落とします。
アロエエキスを配合した手にやさしいソフトタイプです。
環境にやさしいPRTR法非該当商品。

応急処置
万が一眼に入った場合は、眼を多量の流水で15分以上良く流して下さい。
飲み込んでしまった場合は、口の中を良くすすいで、コップ1杯程度の水か、牛乳を飲ませる等の処置をして下さい。
いずれの場合も医師の診断を受けるようにして下さい。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの手洗い用として。商品タイプポンプ付ボトル仕様スクラブあり成分水、エタノール、ポリエチレン、PPG-3ラウレス-9、PG、ミリスタミンオキシド、カルボマー、フェノキシエタノール、アロエベラ葉エキス、BG、オキシベンゾン-3、水酸化Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、青1、黄4使用方法汚れた手のひらに適量(1.5~2g)をのせて、水をつけないで良くこすりあわせ、その後、水で良く洗い流してください。液性中性
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※パッケージデザインが変更となる場合がございます。予めご了承願います。
注文コード07583134詰替袋、07583143バックインボックスをお買い求めのお客様は、本体ボトルをお持ちでない場合、注文コード32620454の工業用ハンドクリーナー用ボトルに詰替えてご使用ください。
※洗顔用には使用しないで下さい。
※荒れ性の方や使用頻度の多い方は、使用後にクリーム等でのお手入れをお勧めいたします。
※直射日光や高温は避けて下さい(保管場所)。
※長時間使用していない場合、炎天下、高温の場所等では、分離する恐れがあります。その場合は、良く振ってお使い下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:129
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07583134
2018-04-19
用途: 農業機械の整備
その他業種

そこそこの汚れは肌に優しいのでアロエエキス配合を
使用してます。

対象商品 : 07583134
2018-01-18
用途: 整備終了時
運輸・通信業

スクラブが荒く手荒れする。また洗剤自体は水っぽいため、長く手洗いができない。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 07583143
2017-11-08
用途: 工場での休憩前に

香りもよく、低価格で満足して、使わせていただいてます。

対象商品 : 07583134
2017-08-03
用途: 金属加工業の日常の手洗い用

水のきれいに溶けて流れるので、排水管のつまりの心配もなく重宝しています。手荒れもないです。

対象商品 : 07583125
2017-08-01
用途: 機械,修理の時
鈴木鉄工所製造業

気に入っています.以前は粉末の洗剤を使用していたのですが液体の方がいいです。

対象商品 : 07583125
2017-07-31
用途: 建築現場作業時
株式会社大場鳶企業

油汚れや、墨出し作業後の、手に付いた墨が、よく落ちます。まさか、墨まで落ちるとは思わなかったので、得した感じです。

対象商品 : 07583125
2017-05-24
用途: 機械のメンテナンス後の手洗いに使用。
ナタミエンジニアリング株式会社建設業・工事業

油汚れの落ちも良く、保湿成分配合の為に、洗浄後の手荒れが無く満足で有る。

対象商品 : 07583125
2017-07-20
用途: 自動車整備時

大容量で油汚れもよく落ちるためにリピート買いしています。
ポンプ付きなのがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
35058493 工業用ハンドクリーナー(アロエエキス配合)との違いは何ですか。
回答:
●07583125 工業用手洗い洗剤 (アロエハンドクリーナー)
ちょっとした油汚れにご使用下さい。
さらっとした質感です。
保湿力に優れており手にやさしいソフトタイプです。

●35058493 工業用ハンドクリーナー(アロエエキス配合)
強い洗浄力で頑固な油汚れにご使用下さい。
濃い汚れに密着するドロッとしたペースト状です。
粒子が粗い為、手肌が弱い方には刺激が強い商品です。
3が参考にしています
2013-08-13

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする