曜日別特売
TG91116 ガンタッカ TG-A(N) MAX(マックス)[事務用品・工具] 07658621

ガンタッカ TG-A(N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07658621
品番
TG91116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,250

プロの使用に耐える堅牢ボディ

用途
建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ちが楽に行えます。
色
茶
質量(g)
700
タイプ
マガジンスライド方式
ステープル装填数
150本
使用ステープル
T3-6M・No.3-3M・1208F・T3-10MB・T3-10MB-L・T3-13H(硬線)
ステープル足長さ(mm)
6、8、10、13
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
160×34×176

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07658621TG9111632581315TG-A(N)TG91116 ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具] 32581315ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]1個
¥6,698
税込¥7,368
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする