曜日別特売
400S-RD125 400S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 08161921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400S-RD125 400S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 08161921
400S-RD125 400S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 08161921

400S 自在車(ゴム一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08161921
品番
400S-RD125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
取付高H(mm)
174
車輪幅(mm)
40
形状
旋回式
型式
400S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
120×120
車輪No.
427S-RD125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
取付座(mm)
120×120
偏芯E(mm)
38
取付ピッチ(mm)
120×120
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする