曜日別特売
41-089 メッシュタイプサージカルテープ セイワプロ 08211682

41-089 メッシュタイプサージカルテープ セイワプロ 08211682
41-089 メッシュタイプサージカルテープ セイワプロ 08211682

メッシュタイプサージカルテープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08211682
品番
41-089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

不織布製ですので通気性に優れています。
皮膚に優しい低刺激のアクリル系粘着材を使用しています。
簡単に手で、縦横自由にカット出来ます。
ミシン目があり簡単に手でカットし、手軽に使えます。
汎用性があり、使いやすいテープです。

用途
ガーゼ、包帯、脱脂綿、湿布剤等の固定に。
材質
レーヨン
タイプ
メッシュタイプ
テープ幅(mm)
約12
テープ長さ(m)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08211682
2012-05-05
用途: 包帯やガーゼの抑え用
農・林・水産業

とてもじゃないが粘着力が弱く仕事中に何度も剥がれる。
重ね張りができず、他の用途に使えるか模索したが何にも使えない。
二度と購入しないです

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08211682
2010-01-07
用途: 湿布の固定

リピ購入しましたが、粘着力がとても弱いです。ついで買いが出来るのと、価格の魅力には負けてまた買うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする