※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
標準 Vプーリー軸穴完成品 B-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213362
品番
3 1/2-B-2-Φ24-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,880
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
モータ軸端に適合する軸穴・キー溝および押しねじが加工済みです。軸穴の寸法許容差はG7、キー溝幅の寸法許容差はJS9です。
質量(kg)
1.21
ハブdb(mm)
50
ハブl(mm)
32
ねじ寸法M
1-M8
軸穴径d(Φmm)
24 (+0.028~+0.007)
ハブs2(mm)
31
キー溝寸法b(mm)
8 (±0.0180)
キー溝寸法t(mm)
3.3 (+0.2~0)
キー呼び寸法(b×h)(mm)
8×7
ピッチ径dp(mm)
77.9
de外径(Φmm)
88.9
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00103
付属品
押しねじ(Wポイントねじ)
溝数
2
リム幅w(mm)
44
ハブs1(mm)
19
リムh(mm)
18 (0~+2)
溝の形
B