曜日別特売
4 1/2-B-2-Φ28-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4 1/2-B-2-Φ28-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213405
4 1/2-B-2-Φ28-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213405
4 1/2-B-2-Φ28-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213405

標準 Vプーリー軸穴完成品 B-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08213405
品番
4 1/2-B-2-Φ28-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,410

モータ軸端に適合する軸穴・キー溝および押しねじが加工済みです。軸穴の寸法許容差はG7、キー溝幅の寸法許容差はJS9です。

質量(kg)
1.82
ハブdb(mm)
57
ハブl(mm)
32
ねじ寸法M
1-M8
軸穴径d(Φmm)
28 (+0.028~+0.007)
ハブs2(mm)
31
キー溝寸法b(mm)
8 (±0.0180)
キー溝寸法t(mm)
3.3 (+0.2~0)
キー呼び寸法(b×h)(mm)
8×7
ピッチ径dp(mm)
103.3
de外径(Φmm)
114.3
慣性モーメント(kg・m2)
0.00270
付属品
押しねじ(Wポイントねじ)
溝数
2
リム幅w(mm)
44
ハブs1(mm)
19
リムh(mm)
18 (0~+2)
溝の形
B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする