MWD-T1 マジックインキワイド 寺西化学 08213737

MWD-T1 マジックインキワイド 寺西化学 08213737
MWD-T1 マジックインキワイド 寺西化学 08213737

マジックインキワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
08213737
品番
MWD-T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280

ポップ用に便利な太書きタイプ
どんなものにもよく書ける
「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。

インク色
黒
成分
染料
適合
替え芯ワイド用/MSIN-WD
種別
油性
寸法(mm)
149×26×26
質量(g)
58
線幅(mm)
10×10
線の太さ
太字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする