PX20.1 ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 08213886

ペイントマーカー中字

(122件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
インク色白
内容量1本注文コード08213886品番PX20.1
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。

モノタロウではこんなお得な商品も!
インク色
白
線の太さ
中字
トラスコ品番
337-1115
質量(g)
21.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2~2.8
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
15×142
商品タイプ
使い切り本体
注意
※塩化ビニール、発泡スチロールにはご使用いただけません。

商品説明動画

PX 20インクの出し方 1
この動画は、8人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:122 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: マーキング
製造業

インクがカスレることもなく、仕上がりがきれいですっきりしている。文字、マーキングが消えることもなく、使い勝手はとっても良い。

対象商品 : 08213877
2026-03-21
用途: 設備組み付け後のアイマーク
株式会社平船組 様(製造業)

色もはっきりとしていて滑らかで描きやすい
いつも使っています

対象商品 : 08213877
2025-08-22
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

金属なので使っていると潰れたり変形するのが…
インクは比較的乾くのが早く印をつけるのに使ってますが、消えなくていい。

1人が参考にしています
2025-05-27
用途: ボルトの締付済みのマーキング

油性で色が濃く乾燥が速いので毎回これを使っています。

対象商品 : 87097692
2025-04-11
用途: ボルトナットの緩み監視に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入した別メーカーは何回も重ねてマーキングしないと見えずらかったのですがこの商品は発色が良く一回のマーキングで良く見えます。キャップもキッチリ閉まり開ける時も染料が噛んで開きづらくなる事もありません。

1人が参考にしています
2024-11-13
用途: 車のボディ等に書いて在庫管理に使用
中山通商有限会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ペンキペンよりコスパが良いので使用してます。油性で雨にも強く、車に直接書いてますが書きやすい。色もいろいろあるのでありがたい。

1人が参考にしています
対象商品 : 08213843
2024-08-14
用途: プラスチック等に記入するため
パイオニアクリーンサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

溶剤を入れたボトルに区別するために、溶剤の名前を記入している。
マジックはすぐに消えてしまうので、ペイントマーカーは重宝している。

対象商品 : 08213843
2024-06-28
用途: バイクメインテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのホイール、フレームについた傷の修正に使用。他のメーカーと比較して錆びにくいです。また、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする