曜日別特売
XN102 透明 C3 ビニールカーテン 透明 ノーブランド 08214473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニールカーテン 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
08214473
品番
XN102 透明 C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

取替え簡単!用途別ビニールカーテン
ドアの開閉の手間なく、台車・リフトが通れるので作業性がアップします。
透明性に優れ、庫内の採光や見通し(危険防止)に最適です。
柔軟性に富み、運搬物に傷をつけることが防げます。
シート厚みが2mmと3mmと自重があり、風圧にも耐えます。
オレンジ色(防虫色)は虫除けとして食品工場の出入口などに最適です。
ハトやスズメなどの進入防止に役立ちます。
夏は冷房、冬は暖房の効果に貢献するので省エネにつながります。

その他
1.古くなったシートをレールからはずします。
2.ナットをゆるめて金具から古くなったシートをはずします。
3.新しいシートを必要な長さにカットします。
4.カットしたシートの端にレール取付金具の穴径とピッチ合わして穴を空けてください。
5.穴を空けたシートを取付金具にナットで装着します。
6.後はレールに新しいシートを掛ければ終了です。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
300
長さ(m)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする