TSA720 溶液型シリコーン消泡剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214945

溶液型シリコーン消泡剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(1kg)
注文コード
08214945
品番
TSA720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シリコーンオイルを基油とした溶液型のシリコーン消泡剤です。
主として塗料、油脂、合成樹脂などの製造、化学製品の蒸留などの工程で発生する油系の発泡液の消泡に用いられます。

用途
塗料、印刷インキ製造工程での消泡
樹脂重合工程での消泡
石油精製工程での消泡
成分
ポリアルキルシロキサン
トルエン:95%
濃度(%)
上限:7.0%
下限:1.27%
(トルエンとして(爆発濃度限界))
種別
溶液型シリコーン消泡剤
粘度(mPa・s[cP])
2[2](25℃)
比重
0.87(25℃)
引火点(℃)
2.1
有効成分
5%
沸点(℃)
110.6℃(トルエンとして)
臭気
溶剤臭あり
外観
無色透明
希釈剤
トルエン、キシレン等
危険等級
発火点(℃)
450
溶解度
不溶
蒸気圧(mmHg/℃)
20/18.38(トルエンとして)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする