6169-097 クールネックカラー 原田産業 08216774

6169-097 クールネックカラー 原田産業 08216774
6169-097 クールネックカラー 原田産業 08216774

クールネックカラー

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08216774
品番
6169-097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

首筋に巻いてスーッとひんやり。
冷たさが長時間継続します。
タオル素材の為、吸汗性に優れており、ムレや汗だれの不快感を軽減することができます。
襟もとを直射日光による日焼けや暑さ、ほこりから守ります。
保冷剤は冷凍庫で凍らせてから使用してください。
保冷剤は繰り返し使用出来ます。

材質
布地部分:綿100%
保冷剤:PVC(フィルム)、水、ゲル化調整剤他
色
ブルー
寸法(mm)
約890×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08216774
2014-08-06
用途: テント倉庫内の物流作業
日本ビニロン株式会社 様

気温40度近くのテントで作業では
 無くてはならないアイテムです。
 タオルを巻いてちょうど良い冷たさとなります。
 できれば中身のみの単品販売を希望。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
尚、メーカーに確認致しましたが、中身のみの販売は行っておりませんでした。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 08216774
2011-07-11
用途: 当初、工事現場の作業員のみに限定していたが、工場作業員にも、現在は営業マンへも範囲を拡大して支給している。
株式会社メイトー 様(建設業・工事業)

ほぼ、終日活用できて今夏のクールビズ対策の柱になっている。

対象商品 : 08216774
2011-07-06
用途: 建築現場監督員、外回り営業マンの必需品となりました!
株式会社メイトー 様(建設業・工事業)

冷た過ぎる!、気持ち良い!、午後からはお荷物になる!、いろいろあって評判良し!

対象商品 : 08216774
2009-09-07
用途: 冷房のない場所での作業や移動に使用

最初は冷た過ぎるくらいの冷却性能があり、タオルを巻いて温度調整する事で温度調整とタオルで包む事で持続期間も伸びて丁度良い感じになります。

対象商品 : 08216774
2008-10-06
用途: 真夏の肉体労働の時に

最初そのままで首に巻いていましたが冷たすぎました。
タオルに巻いて使用するとちょうど良いです。
冷気が顔のところに上がってくるのが心地良かったです。

対象商品 : 08216774
2008-07-25
用途: 乾燥炉がある部屋の中で作業 室温が40度以上になることも
矢澤光学塗装株式会社 様

使用し始めて、4日目で5本中1本破けて中身がでてしまい作業者に掛かってしまった。なのでビニール袋に入れて使用するようにしました。
他のも何回の使用まで持つか不安です。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
不良品の可能性がありますので、破れた1本に関しまして交換対応いたしますので、商品を返品処理していただけないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする