曜日別特売
ZA-203 安全スニーカー ちょっ疾(ちょっぱや) ログアントス(コーコス信岡) 08217806

ZA-203 安全スニーカー ちょっ疾(ちょっぱや) ログアントス(コーコス信岡) 08217806
ZA-203 安全スニーカー ちょっ疾(ちょっぱや) ログアントス(コーコス信岡) 08217806

安全スニーカー ちょっ疾(ちょっぱや)

(32件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
08217806
品番
ZA-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,230

抜群の軽量感・通気性

色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
ポリウレタン、メッシュ
材質(ソール)
EVA、ラバー
標準質量(g/片足)
約350(25.0cm)
機能
軽量、通気性
足幅
4E
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08217815
2016-02-03
用途: 軽作業

立ったりしゃがんだりする作業が多いのですが、2か月位で甲のメッシュ部分に穴が開いてしまいました・・・
あと、つま先の芯がずれて度々あったのが残念でした・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 08217824
2016-01-12
用途: 軽作業で使用

物の運搬をするときなどに使用しています。安全靴としては軽量で履きやすく重宝しています。

対象商品 : 08217885
2015-09-21
用途: 今通常で使っています

安全靴なのにとにかく軽いし履きやすい
外見もいい、また買いたいです。

対象商品 : 08217833
2015-10-08
用途: 通常作業
オクヤマ電設 様(建設業・工事業)

安いので購入しましたが、靴底がすぐ減り、雨の日は、少し湿ります!現場で毎日履いたら、一ヶ月しか持ちませんでした!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 08217815
2015-05-29
用途: バイク整備
山岡 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

歩いていると中敷きが後ろ方向へずれてかかと部分にせりあがってきます。価格が安ので最初は気にしてませんでしたが、毎日履いていると気になります。全体は軽くて履き心地もよいです。底に関しては濡れた床面でも滑りませんので満足してます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 08217806
2014-11-11
用途: 自動車整備

お値打ち商品だったので心配したけど、
とてもフィットして気に入っています。
軽いしデザインもおしゃれだし。
あとは耐久力、靴底のゴムが何カ月もつかなあ?

対象商品 : 08217806
2014-08-25
用途: 現場作業
諏訪 様

小指が当たる部分が狭く少し痛い。

1人が参考にしています
対象商品 : 08217833
2014-06-16
用途: 製造業の 現場仕事

軽い
毎日 最低 3キロは、歩きます。
履きだして 2日目で 靴の 中底が、ずれました。
今は ボンドで 貼ってます。
今の所 足への負担は 無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする