11003512 ステップクランプ モノタロウ 08218603

11003512 ステップクランプ モノタロウ 08218603
11003512 ステップクランプ モノタロウ 08218603
モノタロウ

ステップクランプ

(5件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1組(2個)
注文コード
08218603
品番
11003512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
使用ボルト
M20
寸法b(mm)
21
寸法L(mm)
100
寸法B(mm)
38
寸法T(mm)
19
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
33
材質
S45C
表面処理
四三酸化鉄皮膜
硬度HRC
32~37
熱処理
焼入
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
082186031100351208702827STC050111003512 ステップクランプ ナベヤ 08702827ステップクランプナベヤ1個
¥5,298
税込¥5,828
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08218542
2017-03-24
用途: 製品のクランプ

特に何の問題もなく、使用させていただいています。また、購入したいと思います!

対象商品 : 08218542
2014-08-13
用途: 構造物の歪み修正

フライスなどの金属加工ではなく、構造物の歪み修正で固定する際使用しています、しっかりしていて安心して使用できます。

対象商品 : 08218551
2013-10-22
用途: 小物部品のフライス加工
ルミエール 様(製造業)

これまでのものと違和感無く使えます。

対象商品 : 08218542
2011-11-07
用途: フライス盤作業
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に良いものだと思います。
ミニフライス用(穴が小さいもの)があるともっと良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 08218621
2010-11-17
用途: フライス用に購入

激安の商品ですが、しかっりとした作りでした。格安で購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする