曜日別特売
11003516 ステップクランプ モノタロウ 08218621

11003516 ステップクランプ モノタロウ 08218621
11003516 ステップクランプ モノタロウ 08218621
モノタロウ

ステップクランプ

(5件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1組(2個)注文コード08218621品番11003516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
使用ボルトM20寸法b(mm)21寸法L(mm)200寸法B(mm)44.5寸法T(mm)28.5寸法l1(mm)70寸法l2(mm)63材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC32~37熱処理焼入
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08218621110035160203101480S-3411003516 ステップクランプ スーパーツール 02031014ステップクランプスーパーツール1組(2個)
11,980
税込13,178
メーカー/サイズ違います
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08218542
2017-03-24
用途: 製品のクランプ

特に何の問題もなく、使用させていただいています。また、購入したいと思います!

対象商品 : 08218542
2014-08-13
用途: 構造物の歪み修正

フライスなどの金属加工ではなく、構造物の歪み修正で固定する際使用しています、しっかりしていて安心して使用できます。

対象商品 : 08218551
2013-10-22
用途: 小物部品のフライス加工
ルミエール製造業

これまでのものと違和感無く使えます。

対象商品 : 08218542
2011-11-07
用途: フライス盤作業
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に良いものだと思います。
ミニフライス用(穴が小さいもの)があるともっと良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08218621
2010-11-17
用途: フライス用に購入

激安の商品ですが、しかっりとした作りでした。格安で購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする