曜日別特売
粒度24 オフセット砥石 モノタロウ 08249421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粒度24 オフセット砥石 モノタロウ 08249421
粒度24 オフセット砥石 モノタロウ 08249421
モノタロウ

オフセット砥石

(3件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1枚
注文コード
08249421
品番
粒度24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

経済性と作業性のバランスがとれた高性能オフセット砥石です。

用途
一般鋼材の研削などに
粒度
24
厚さ(mm)
6
直径(Φmm)
100
砥材
アルミナ
適合ツール
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14000
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08249437
2010-09-17
用途: 草刈機の刃の研磨に使用しています。
有限会社甲斐庭樹園土木 様

草刈機の刃も砥石も消耗品です
価格の安いので.品質もそれなりです。

対象商品 : 08249421
2009-02-16
用途: 鉄骨のけれん
栄和興業株式会社 様

歯の擦り減りが非常に早く、他社製品の5倍以上歯が必要となります。
購入した時は、半額でしたが二度と購入できません。
もう少しまともな商品を販売してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。一層の品質改善に努めさせて頂きます

対象商品 : 08249437
2008-10-21
用途: 機械加工(NCやMC)の加工エッジの面取り作業
製造業

センター穴の心が出ていない為に、使い物になりませんでした。
試しに購入したもの全て、心が出ずにダメでした。
当社では2度と購入しません。

心が出てなくてもかまわないという方は安いですからどうぞ。
(そんな人いないと思いますが)

MonotaROからの回答

申し訳ございません。当社在庫品を確認し品質改善に努めさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする