曜日別特売
TC-141 フタ付き2段腰袋 TRUSCO 08379621

 

TC-141 フタ付き2段腰袋 TRUSCO 08379621
TC-141 フタ付き2段腰袋 TRUSCO 08379621
TC-141 フタ付き2段腰袋 TRUSCO 08379621

フタ付き2段腰袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08379621
品番
TC-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,620

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。
色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。
フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。

トラスコ品番
253-7389
形状
2段
寸法(mm)
225×170×120
摘要
腰袋2段、フタ付き、ペンチ差し4個、中にサイフ付き
質量(g)
228
ベルト通し幅(mm)
約75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする