曜日別特売
TMS-6060DG すき間モヘアシール6X6mm TRUSCO 08399921

すき間モヘアシール6X6mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
08399921
品番
TMS-6060DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

切断にはカッターが必要です。
緻密なモヘアがわずかな隙間にもフィットし不均等な隙間もバランス良く塞ぎます。
サッシ建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
従来品に比べて約2倍の接着力があります。
復元力、耐摩耗性に優れるだけでなく、抜群の耐水性があります。

用途
室内建具の緩衝材…消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる個所の隙間ふさぎ…気密性UP、遮光、防虫。
工務店・金物店・リフォーム業者用。
ゴールド
仕様
リール巻
トラスコ品番
287-1343
質量(kg)
3.4
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
6
粘着剤
合成ゴム系粘着剤
材質(毛)
ポリプロピレン、ベース部
主な用途
隙間用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする