DPM-77TMF 塗装マスク用吸収缶 TRUSCO 08407454

DPM-77TMF 塗装マスク用吸収缶 TRUSCO 08407454 DPM-77TMF 塗装マスク用吸収缶 TRUSCO 08407454 DPM-77TMF 塗装マスク用吸収缶 TRUSCO 08407454 DPM-77TMF 塗装マスク用吸収缶 TRUSCO 08407454

塗装マスク用吸収缶

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08407454 品番DPM-77TMF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
通気抵抗(Pa)280以下 適合塗装マスク:DPM-77TM ガスの種類試験管ガス:シクロヘキサン 破過時間170分以上 トラスコ品番137-1991 質量(g)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08407454 DPM-77TMF 25295036 DPM-01TF 塗装マスク用吸収缶 TRUSCO 塗装マスク用吸収缶 TRUSCO 1個 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08407454
2022-11-25
用途:
塗装
有限会社テックエムシーサービス 様

マスク含め 廃盤に成るらしいです

良い製品なのに残念です

1人が参考にしています
対象商品:
08407454
2022-06-06
用途:
塗装作業時

問題なく使え、安価で購入できるためまた利用します。

対象商品:
08407454
2022-02-24
用途:
塗装作業時
日鉄SGワイヤ株式会社 様

普通に利用でき、安価で助かりました。また調達しようと思います

対象商品:
08407454
2020-10-17
用途:
塗装作業時
製造業

塗料に含まれる有機溶剤も心配ですが、顔料を含む微粒子も怖いので、防塵性もあるというこの製品を使っています。こんな小さな缶で大丈夫かと思いましたが、臭気が感じられなくなります。防塵性については、表面がうっすらと塗料の微粉末がついているので、スクリーン効果はあると思いますが、どの程度の効果かはわかりません。

対象商品:
08407454
2020-09-17
用途:
塗装作業用
有限会社タツヨシSB 様

塗装作業用に他社品からマスクとも変更しました。使った感想は、息しやすいし長時間使用できます。

対象商品:
08407454
2020-05-18
用途:
プラモ塗装用
サービス業

プラモ塗装時に塗装ブースを使用していますが、ラッカー系だと跳ね返りや臭いがキツいので常用しています。新品開封後持続時間内は大変効果を感じます。ただもう少し長時間つかえれば大満足なのですが、人によってはコスパが見合わないかもしれません。

対象商品:
08407454
2020-08-05
用途:
錆びた鉄などの研磨作業など
佐藤昭夫 様 (農・林・水産業)

呼吸が少し困難な気がしますが、きれいな空気を吸う事ができる

対象商品:
08407454
2019-08-22
用途:
木製品のウレタン吹付塗装
WOODWILL 様

もう20年、塗装作業に必須な定番として使い続けています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする