曜日別特売
SJ200-002LFR インバータ SJ200シリーズ 日立産機システム 08491113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ200-002LFR インバータ SJ200シリーズ 日立産機システム 08491113
SJ200-002LFR インバータ SJ200シリーズ 日立産機システム 08491113

インバータ SJ200シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
08491113
品番
SJ200-002LFR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,800

小型ボディで高トルクと使いやすさを両立。
パワフル&安定制御:1Hz-200%高始動トルク、トリップレス機能
簡単セットアップ、簡単メンテナンス:着脱式端子台、外部運転へワンタッチ切替、冷却ファンワンタッチ交換
省スペース
グローバル対応:CE(欧州)、UL・c-UL(北米)、c-Tick(オーストラリア)の規格に対応。

出力定格容量(kVA)
200V:0.5
240V:0.6
使用周囲温度(℃)
-10~40(キャリア周波数が5kHzまで)
-10~50(キャリア周波数および出力電流の低減が必要)
電源設備容量(kVA)
0.8
(注意)電源側(リアクトルや配線など)インピーダンスの値によって変わります。
定格出力電圧(V)
三相200~240(入力電圧に依存)
(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります。
回生制動力
コンデンサ帰還時:約50%
制動抵抗取付時:約150%
概略質量(kg)
0.7
定格出力電流(A)
1.6
定格入力交流電圧(V)
3相200~240
適合モータ容量(kW)
0.2
周波数(Hz)
50/60
制御方式
線間正弦波変調PWM方式
周波数許容変動
±5%
冷却方式
自冷
湿度範囲(RH)
20~90%
定格出力電圧
3相200~240V(入力電圧に依存)(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります
電圧許容変動
±10%
過負荷電流定格
150%、1分間
保護構造(JEM1030)
IP20
保存温度範囲(℃)
-25~65(輸送中短時間)
振動
5.9mm/s2(0.6G) 10~55Hz
設置場所
屋内(腐食ガス、塵埃のないところ)
標高(m)
1000以下
色(本体)
グレー(マンセル8.5YR6.2/0.2)
注意
※適合モーターは3相標準モートル(4P)を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08491147
2017-02-13
用途: 修理
有限会社テクニカルサービス 様

部材として、必要でしたので、安かったから購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする