IL-S-4S-S2C2-S 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業) 08516821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IL-S-4S-S2C2-S 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業) 08516821
IL-S-4S-S2C2-S 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業) 08516821

基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットハウジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50個)
注文コード
08516821
品番
IL-S-4S-S2C2-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。
軽ロック構造:ソケットハウジング両サイドの突起とピンヘッダ壁面のロック穴との嵌合による軽ロック構造です。
段差付きソケットハウジング:ハウジング端末部に指先が引掛かる段差が有り、小型でも引き抜きが容易に出来ます。

適合
ピンヘッダ:IL-S-4P-S2T2-EF、IL-S-4P-S2L2-EF
ソケットコンタクト:IL-S-C2-S-10000
材質
インシュレータ:66ナイロン(UL94V-0、ライトブラウン)
ピンコンタクト:黄銅
ソケットコンタクト:バネ用リン青銅
仕上
ピンコンタクト:ニッケル上錫メッキ
ソケットコンタクト:錫メッキ
結線方式
電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
極数
4
耐電圧
AC1000Vr.m.s.(1分間)
定格電流(A)
3
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
9.6
寸法B(mm)
3.5
寸法C(mm)
8.5
接続形式
垂直・平行
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
適合電線
AWG#24~#28相当の撚線
コンタクトピッチ(mm)
2.0ピッチ、1列
適合プリント基板厚さ(mm)
1.2~1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする