UGPD1.4 UGパワードリル NACHI(不二越) 08654021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UGPD1.4 UGパワードリル NACHI(不二越) 08654021
UGPD1.4 UGパワードリル NACHI(不二越) 08654021

UGパワードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
注文コード
08654021
品番
UGPD1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,960

鋼・鋳鉄の高能率深穴加工ができます。
ドリルの直径の7倍までの穴あけがノンステップで加工できます。

規格
JIS B 4301 1
ISO235
全長L(mm)
40
刃径D(Φmm)
1.4
溝長l(mm)
18
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
118
表面処理
UG(TiCN)コート
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
X形シンニング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08654021UGPD1.449587177AGPSD1.4UGPD1.4 AGパワードリル NACHI(不二越) 49587177AGパワードリルNACHI(不二越)1箱(10本)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする