曜日別特売
- 二硫化モリブデングリース モノタロウ 08742553

モノタロウ

二硫化モリブデングリース

(131件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(400g)注文コード08742553品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合しました。

用途油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。使用温度範囲(℃)-25~120黒色ちょう度2号成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、添加剤
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08742553-67350438-- 二硫化モリブデングリース モノタロウ 67350438二硫化モリブデングリースモノタロウ1本(400g)
539
税込593
モデルチェンジの後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:131
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87097342
2021-06-28
用途: グランドパッキンに!
農・林・水産業

塗布して使ってます。一応水で潤滑する訳ですが・締め方が悪いと熱を持つし・緩いと水が揚らない。低温から高温迄使えて便利です。

対象商品 : 08742553
2019-12-05
用途: 作業機
農・林・水産業

しはんのものとなんらかわりはないとおもいます。以上

対象商品 : 08742553
2019-06-25
用途: グリスアップ
有限会社安谷

早いぞ、安いぞ、助かるぞ。手も汚さずグリスポンプに入れられ助かっています。

対象商品 : 08742553
2018-08-17
用途: バイクの整備

バイクの整備で重宝しています。量を気にせずたっぷり使えるのでコスパがいいですね!

対象商品 : 08742553
2018-09-27
用途: メンテナンス
八代商事その他業種

他の品物に比べると少し年度が薄い用に感じました。使用に関しては問題はないと思います

対象商品 : 08742553
2017-11-24
用途: トラクターメンテに使用
農・林・水産業

トラクターの各部に注油して使用しています。
安いし、問題ないので又購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 08742553
2017-10-21
用途: 機械メンテナンス時
株式会社井田工業建設業・工事業

価格も安くとても大切な商品ですいつも予備を常備しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08742553
2018-01-12
用途: 農業機械
自動車・二輪車・自転車関連業

勢いで割引せず、つい男買いをしてしまった。今度は割引して買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする