15A ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 08754821

 

15A ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 08754821
15A ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 08754821

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(16件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1箱(400個)注文コード08754821品番15A
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法L(mm)
35
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:2.5/300℃以下の空気、ガス、油:1.0
使用流体
水、油、空気、ガス
材質
可鍛鋳鉄
形状
ソケット
規格
JIS B2301相当品
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛めっき
最高使用温度(℃)
静流水:120以下/空気、ガス、油:300以下
適合管
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品 : 05703616
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 05703582
2021-09-01
用途: 配管補修

いつもお世話になっております。使用に問題はありません。

対象商品 : 08754821
2021-04-21
用途: 配管工事
その他業種

大量に発注したが、質が良く、粗悪品ガ、1個もなかった。

対象商品 : 05703643
2018-02-22
用途: 畑の潅水用配管
農・林・水産業

期待通りでした。使い勝手もよく不良もなく使用できました。

対象商品 : 05703634
2016-02-08
用途: 水道配管接続に使用
農・林・水産業

ねじ加工はしっかりしていて、締めつけはスムースにできました。外周に突起が付けてあるので、使い切ったパイプレンチでも心配なく締めつけが出来ます。

対象商品 : 05703643
2014-09-01
用途: i井戸ポンプ配管

両端のネジの合わせが良かった。

対象商品 : 05703616
2014-06-29
用途: 廃油回収の配管作業

価格も手頃で出っ張りがパイプレンチに良く掛かり、モンキーレンチもOKです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする