綿特日本一軍手600g(キナリ7ゲージ)

(772件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(20ダース) 注文コード09170034 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。

サイズフリー 全長(cm)約23 材質綿、ポリエステル、レーヨン他 質量(g/ダース)600 ゲージ数7 入数(双)240 その他環境負荷物質(アゾ染料検査)は検出されていません。 糸本数(本)2本編
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転を伴う機械での作業でのご使用はお避けください。巻き込まれる危険性があります。
※火のそばでの作業や60度以上の物に触れる作業には、使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 772
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03331063
2023-12-30
用途:
農作業

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品:
09170034
2021-09-30
用途:
作業時

使いやすい厚さで耐久性も良いです。色々な場面で使っています。

対象商品:
03331063
2021-03-20
用途:
常備用
教育・研究機関

コストパフォーマンス最高です。使いやすいのが良いですね。

対象商品:
03331063
2021-01-19
用途:
車、バイクの作業
サービス業

他の物を買った時に送料無料に足らない時に購入しています。

対象商品:
03331063
2020-05-30
用途:
DIT時
デンタルアートトレノ 様

安いけど厚みもありしっかりした商品でした。普段使いには問題ないです

対象商品:
03331063
2020-03-23
用途:
作業全般

安いわりに、特に問題ないので良い商品だと思います。

対象商品:
03331063
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
09170034
2019-03-01
用途:
メンテナンス

価格、品質共に大満足です。
手元に届くのも非常に早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ゲージ数とは何を表していますか?
回答:
ゲージとは編み機の針の密度を指すもので、1インチ間にある針数をもってゲージと言います。
数字が大きくなるほど、編み目が細かくなります。
4人が参考にしています
2015-09-28
質問:
箱で届きますか?
回答:
箱入りの商品となりますので箱で届きます。
1人が参考にしています
2011-10-31
質問:
薄いですか?
回答:
特別薄いという仕様ではないが、用途やご判断にもよります。
2011-08-30

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする