G10SH4 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 09256335

電気ディスクグラインダ

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード09256335品番G10SH4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

ハイパワー960W高性能モーター搭載!
クラス最高の粉じん耐久性を発揮!
信頼のアルミダイキャストボディ
滑りにくい、新形状ハウジンググリップ採用!
リブ形状の見直しにより、滑りにくく安定した握りを実現。

付属品
レジノイドフレキシブルトイシ
スパナ
電源(V)単相100電流(A)7.4質量(kg)1.6(コードを除く)コード長さ(m)3心・2.5トラスコ品番354-5431消費電力(W)720最大出力(W)960無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3.5/5(レジノイドフレキシブルトイシ)、4/6.(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10本体寸法(全長×高さ)(mm)258×60(ギヤカバー高さ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09256335
2017-03-24
用途: バリ取り

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品 : 09256335
2013-03-27
用途: 鉄材のバリの除去

日立工機の商品はとても頑丈でよいです。
今まで他社で購入していましたが、購入金額は断然モノタロウが安かったです。
次回からはモノタロウで購入をしていきます。

対象商品 : 09256335
2013-03-07
用途: 工場内の作業

他店に比べ安い、物が変わるわけではなく、使った感じは削り込むときも馬力不足は感じられない。満足です。

対象商品 : 09256335
2012-12-24
用途: 製作物の研削 または切断。
株式会社明興

今まで使っていた物が壊れたので補充した。 細径で握りやすい。 初めて使用するのではないので取り立てて感想はない。 音が小さくなればより良いと思う。

対象商品 : 09256335
2013-09-03
用途: 配管
株式会社幸誠巧業

使いやすい

対象商品 : 09256335
2012-10-22
用途: コンクリ-トの切断
桑原電気管理事務所

以前持っていたより軽くかった。又持った感じが持ちやすかった。

対象商品 : 09256335
2012-06-12
用途: 金属加工、溶接の後の研磨。金属の切断磨き。

おすすめ: パワーが有り、グリップがやや細く握りやすく作業がしやすい。軽い感じがするので作業が楽。ディスクの      交換が簡単。
改善点: オン・オフのスイッチが少し使いにくい。

2が参考にしています
対象商品 : 09256335
2012-06-05
用途: 金属の切断切削
有限会社山岸鋳金工房

まだ、数日しか使ってないので何とも言えませんが・・・
これまでSH2を愛用してきました。
他の日立の樹脂ボディーの少し安いやつと比べると耐久力はあります。
樹脂ボディーのモデルは新しく買ったにも関わらず、古いSH2より先に死んでしまいました。
後継機種のこのモデルも期待して使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする