セメコンスーパー

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード09336327 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900

約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化!
無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。
水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。

用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。 材質シリカサンド、特殊セメント 圧縮強度(N/mm2)70〜78 曲げ強度(N/mm2)5〜6 品質保持期間密封状態で長期保存可能 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09336327 - 47947465 - セメコンスーパー 5kg ユニテック セメコンスーパー 5kg ユニテック 1個(5kg) 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09336327
2020-04-15
用途:
床・ブロック塀の修理

リピートです。
ビックリするほど早く硬化するので下準備をしっかりしてから混ぜ合わせないと、作業する前に固まってしまいます。
作業後30分程度でフォークリフト(1.5t)が走っても大丈夫でした。
重宝してます。

3人が参考にしています
対象商品:
09336327
2018-12-28
用途:
階段の補修
建設業・工事業

スゴイですすぐに固まります、一般的なコンクリートより少し白っぽいです

対象商品:
09336327
2016-12-06
用途:
道路法面の漏水止め
ADACHI・EDS 様

取説通りのセメコンと水をきっちり計量し、少し熱が出てくるまで混ぜ、目的場所に押し込み当て板で押し続けると5分ほどで固り良かったです、余りも2,3分で固まりかけ継ぎ足し使用に大変でしたがコンクリ作業が簡単なので大変助かりました。(ただし混ぜ容器はおしゃかです。)水の量は正確にしないと失敗しますよ。

3人が参考にしています
対象商品:
09336327
2016-09-30
用途:
コンクリート地の補修用

硬化も早く使いやすいです。
もう少しお値打ちになると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09336327
2016-06-16
用途:
駐車場の補修
株式会社クロサワ薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

簡単に調整出来て入れ物も丈夫でとてもよかった

対象商品:
09336327
2016-03-31
用途:
土間コンの補修用に購入しました。

思っていた通りの硬化速度で、十分期待通りの効果を発揮してもらえました。

対象商品:
09336327
2015-12-25
用途:
床の修繕

すごく良い。固まりが早すぎて、前回もたもたしているうちに半分使えなかった。扱いを覚えればとても使えるセメントです。

対象商品:
09336327
2015-09-24
用途:
土間補修
製造業

硬化が早く良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
施工後塗装出来ますか?
回答:
施工後の塗装は可能でございます。
1人が参考にしています
2013-09-22
質問:
最大の耐熱温度は何度ですか?
回答:
70〜80℃で使用できます。
1人が参考にしています
2011-10-31
質問:
使用方法について、水を混ぜて使うのですか?それともそのままで使用できるのですか?
回答:
水と混ぜてご使用ください。また、必要量のセメコンスーパーに対し、それより1割多い量の水を混ぜてください。
2011-10-31
質問:
1kgあたり 何リットルの水を混ぜればいいのですか?
回答:
1kgあたり100mlの水をお混ぜください。
2人が参考にしています
2011-08-30

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする