曜日別特売
SJ-1000 SJデジタルはかり A&D(エー・アンド・デイ) 09403021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ-1000 SJデジタルはかり A&D(エー・アンド・デイ) 09403021
SJ-1000 SJデジタルはかり A&D(エー・アンド・デイ) 09403021

SJデジタルはかり

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
09403021
品番
SJ-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900

検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。
持ち運びのしやすい構造で左右に便利な取手部が付いてます。
大きな表示部で文字高25mmでくっきり表示です。
2電源式で使用場所を選ばず、持ち運びにも便利です。(乾電池/ACアダプターは別売)

用途
食品・薬品農業・製造・店頭販売等
ひょう量(g)
1000
目量(g)
1
測定範囲
20g~1000g
種別
地域番号1
適合地域
北海道
付属品
取扱説明書
質量(kg)
約1.9
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単1乾電池×4本または別売ACアダプタ(TB196)
表示方式
7セグメントLCD
計量皿寸法(mm)
230×190
文字高(mm)
25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×250×103
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約800(20℃、アルカリ乾電池使用時)
精度等級
3級
使用環境湿度(%)
85%RH以下
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
注意
※精度等級3級の商品は使用地域にご注意ください。(複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。)
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09403021SJ-100088132877SJ1000N-A1 (使用地域:1地域)SJ-1000 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 88132877検定付きはかり SJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
¥7,698
欠品中
税込¥8,468
対象地域が変更になりました
09403021SJ-100088132886SJ1000N-A2 (使用地域:2地域)SJ-1000 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 88132886検定付きはかり SJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
¥7,998
税込¥8,798
対象地域が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09403021
2012-10-01
用途: 魚介類をパックやトレーに入れて計測する。
カネマ商店 様

価格が安く、高さが低いのでトレーを置き易い!
使用後の汚れが簡単に落ちて、使いやすい!
使わない時は、自動的に切れるので経済的です!
数字が大きくて見やすいが、反応がもう少し早いと作業の能率が上がると思う。

対象商品 : 09403064
2012-10-09
用途: コーヒー豆の計量

質感は安っちいプラスティック製だが、最低限の性能と商取引用可で最安値だった。購入後の感想はちゃちな電池BOXを見て不安になったが、安定感があり不満は感じていない。

対象商品 : 09403064
2012-09-06
用途: 一般小売詰め

風袋のメモリー保存が有ると良い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見は今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 09403037
2011-12-01
用途: 農作物の量り売り。
ヤマザキみのりファーム 様(農・林・水産業)

パッと起動して、ピタッと測れる。
液晶の文字も大きくて、見やすいです。

はかり皿も大きくて、乗せやすい・測りやすい。
価格も安くて、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする