SSLヘルスケア
Dr.Scholl フレッシュフィート フットスプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(150mL)
注文コード
09467421
品番
80035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
サラサラのパウダーインで、汗とニオイを抑え、抗菌剤が不快なニオイの原因となるバクテリアを除去します。
ストッキングの上からでもご使用になれます。
シトラスミントの香り。
使用上の注意
よく振って、足から10cm以上離してお使いください。
同じ場所に3秒以上の噴霧、目の周囲、粘膜への使用は避けましょう。
傷や腫れ物、湿疹等がある場合、またかぶれやすい方はご使用できません。
万一、異常が現れたときは皮膚専門医にご相談ください。
火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
火の中に入れないこと。
使い切って捨てること。
捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押しガスを抜いてください。
用途
足の消臭に
仕様
LPガス使用
成分
ミリスチン酸イソプロピル、イソプロピルメチルフェノール、香料
材質
缶/アルミ、キャップ・フィルム/プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×45×45
内容量(mL)
150
香り
シトラスミントの香り
注意
※パウダーがストッキングに付着することがあります。