N-MDR0204S エネループ充電器セット SANYO(三洋電機) 09976321

エネループ充電器セット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
09976321
品番
N-MDR0204S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

充電して繰り返し使える&使い終わったらリサイクルへ。
自然放電を抑えた仕様なので買ってすぐに使えます。
約1000回繰り返し使える。
デジカメでもパワフルに使え、懐中電灯やリモコン、電子辞書やトランシーバーなど色んな機器に使えます。
つぎ足し充電OK。
低温にも強く、-10℃ でもパワーは長持ち。

セット内容
単3形・単4形兼用急速充電器:NC-MDR02×1台
単4形エネループ:HR-4UTG×2本
充電時間(時間)
単3形エネループ:約3.8
単4形エネループ:約2.25
充電入力電源(V)
AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70.5×27.5×74.5
蓄電池タイプ
充電式ニッケル水素1.2V
充電器質量(g)
約76(電池別)
タイプ
(電池)単4、(充電器)単3・単4兼用
容量
電池:単3-標準2000mAh・最小1900mAh、単4-標準800mAh・最小750mAh
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09976321
2009-10-28
用途: MP3プレーヤー、家庭用品等
有限会社 油谷建築 様

パワーがあって、1,000回も繰り返し充電できるのでかなりお得感があります。ほかのサイズも買い揃えようと思います。

対象商品 : 08249832
2008-10-06
用途: リモコンなど

使い捨ての電池はたくさん持ってるんですが、使い切ったら全部これに買い換えていきたいです。充電器も充電池もデザインが良いので気に入りました。

対象商品 : 08249841
2008-07-14
用途: 仕事用
貝工房take 様

仕事でデジカメを頻繁に使用しますので、電池代が馬鹿にならず何とかしたいと思い購入しました。思った以上に良い!
一度充電すると通常のアルカリ電池より全然持ちが良いです。安いのですぐ元が取れます。おすすめです!

対象商品 : 08249832
2008-05-09
用途: クレーン操作盤の電池交換に

パワーも申し分なく、継ぎ足し充電出来るため現場の作業後に気にせず充電が出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする