アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
球入冷却器(アーリン氏タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33231107
品番
0004-02-10
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4324-01
材質
硼珪酸ガラス-1
外径d(Φmm)
35
筒長(mm)
300
アダプタサイズ
Φ20(内径Φ16)×90mm
脚(mm)
Φ12×110
ゴム止め(mm)
8