アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
共通摺合 リービッヒ冷却器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33231125
品番
0007-02-30
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,177
販売価格(税別)
¥
11,979
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4321-02
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
仕様
普通摺合
注意
※スタンド及びクランプは別売です