サイド・マー君

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35520021 品番SML-24LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
LED色レッド レンズ色レッド レッド 材質アクリル 定格電圧(V)24 定格電力(W)1.2 構造防水・防錆・防振 光源高輝度LED 7個 消費電流(mA)50 光色レッド 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35520012
2016-03-12
用途:
大型トラックのサイドマーカーランプ

飽くまでも被視認性のための物と割り切れば十分な光量です。

夜間走行の補助として周囲を照らす効果を求める方にはオススメできません。
私は期待していたので残念な結果になりました。
眩しすぎて他車に迷惑をかけてはいけませんが、もう少し明るければ満足でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35520021
2014-02-05
用途:
ライト交換作業

明るいライトで気に入った♪

対象商品:
35520012
2015-05-30
用途:
トラックのサイドマーカー

暗くて話にならない。一昔前の輝度レベル。改造してやろうかと思ったが、レンズが接着されていて分解が困難な為やめた。なので防水性は高い気がする。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする