ノーブランド
ノーブランドの 研究関連用品・実験用必需品
ノーブランドの 試薬
n-プロピルアルコール(1-プロパノール)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×4本)
注文コード
39119437
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
第一級アルコール。特異臭のある無色の液体で、水、有機溶媒に混和します。
用途
溶剤、インキ・セルロースエステルなどの溶媒、化粧品原料
仕様
劇物毒物指定:なし
等級
1級
名称
n-プロピルアルコール(1-プロパノール)
引火点(℃)
15
危険等級
U
発火点(℃)
371
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
原料の一部とする主なもの
香料、化粧品、消毒用アルコール、溶剤、インキ・セルロースエステルなどの溶媒、化粧品原料
危険物の性状
水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。