水平空間に対して全方向に自由に動かすことができる液晶モニタアーム。2台搭載可能。
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から698mmの高さまで調節することが可能です。
ディスプレイは机上面から102〜698mmの範囲で調整できます。
液晶ディスプレイからのケーブルはアーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
取付けはクランプタイプとネジ止め固定タイプを選ぶことができます。
クランプタイプの場合は板厚11〜60mmのテーブルなどに取付け可能です。
ネジ止め固定の場合は板厚18mm以上の木製天板で行ってください。(材質・構造によっては固定できないものもあります。)
VESA規格の取付けに対応しています。(75×75mm、100×100mmに対応)※75mmの場合、取付け箇所に凹みがあると取付けができません。
各関節は手締めのネジで簡単に硬さの調節が可能です。
ディスプレイ取付け部のチルト角度は60°です。
総耐荷重は8kgです。