均等荷重(kg)200
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。
トラスコ品番464-4743
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
ストローク(mm)320
質量(kg)29
色(テーブル)ホワイト
車輪径(Φmm)63
高さ(mm)680〜1000
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)450
間口(mm)450
キャスター自在式(ストッパー付) 63mm(4個)
テーブル高さ(mm)680〜1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×450
材質(天板)メラミン化粧
踏回数42
昇降方式足踏み式油圧シリンダ(タービン油ISO-VG22使用)
昇降ピッチ(mm)任意