画像準備中

戸建・集合住宅向け 洗面所暖房機(電源プラグつき)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58977931 品番TYR340R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000
仕様電源プラグ付、ワイヤレスリモコン(赤外線式無線)、予約運転機能付、フィルター付 寸法(mm)495×95×320 質量(kg)5.4 タイプ屋内壁掛形 消費電力(W)【暖房】(強)1160、(弱)1080、【涼風】(強)23、(弱)15、【ドライヤー】(強)1200、(弱)1120 定格電圧(V)AC100、50/60Hz(電源プラグ付) コード長さ(m)2.5(電源プラグ付) モーターDCブラシレスモーター 安全装置モーター回転数監視機能、モーター過電流防止機能、サーミスターによる温度監視機能、温度ヒューズ(91℃)、電流ヒューズ(20A、5A) ヒーターPTCセラミックヒーター 騒音値(dB)【暖房】(強)約46、(弱)約42、【涼風】(強)約48、(弱)約45、【ドライヤー】(強)約48、(弱)約45 設置方式洗面所内壁掛け ファン2層シロッコファン 風量(m3/h)【暖房】循環:(強)105、(弱)90、【涼風】循環:(強)120、(弱)100、【ドライヤー】循環:(強)120、(弱)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする