物流/保管/梱包用品/テープ :「100mm」の検索結果

関連キーワード
10,109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン ストッパーなし 取付高H(mm)122 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番113-2308 幅(mm)100 ホワイト 質量(g)18 長さ(m)1 入数(枚)【袋】フック1、ループ1 包装形態袋入り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1948 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)0.62 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1778 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)0.77 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)132 取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68) 車輪径D(Φmm)100 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-2 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)705 車輪幅(mm)72 取付寸法(mm)(b)74×45 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-12 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)565 車輪幅(mm)72 ねじ径M12 ストッパーなし 取付高H(mm)125 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100 平径P(mm)21
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

トラスコ品番113-2338 幅(mm)100 ブラック 質量(g)16 長さ(m)100 入数(枚)【袋】フック1、ループ1 包装形態袋入り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

トラスコ品番113-3893 幅(mm)100 ブラック 質量(g)18 長さ(m)100 入数(枚)【袋】フック1、ループ1 包装形態袋入り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。 材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638JN-13 全長(mm)102 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)135 種類スナップフック 線径(Φmm)9.9 使用荷重(kg)450 寸法B(mm)16.8 寸法C(mm)14.7 口の開き(mm)14.7
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
6,620 税込7,282
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
材質ホイル:PP 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 材質(車輪)エラストマー(ベアリング入) タイプ自在 取付方式プレート式 本体質量(g)496 許容荷重51kgf(1個あたり) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×122×58 材質(取付部)スチール 仕上(本体)三価ユニクロ
1個
998 税込1,098
翌々日出荷

車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
材質ホイル:PP 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 材質(車輪)エラストマー(ベアリング入) タイプ固定 取付方式プレート式 本体質量(g)400 許容荷重51kgf(1個あたり) 材質(取付部)スチール 仕上(本体)三価ユニクロ
1個
799 税込879
翌々日出荷

安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】 長さ(m)4 使用荷重(t)5 スリング幅(mm)100
1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷

安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】 長さ(m)5 使用荷重(t)5 スリング幅(mm)100
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷

安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】 長さ(m)6 使用荷重(t)5 スリング幅(mm)100
1本
65,980 税込72,578
4日以内出荷

安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】 長さ(m)8 使用荷重(t)5 スリング幅(mm)100
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷

特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に! 長さ(m)3 使用荷重(t)1.6 スリング幅(mm)100
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に! 長さ(m)6 使用荷重(t)1.6 スリング幅(mm)100
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に! 長さ(m)8 使用荷重(t)1.6 スリング幅(mm)100
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。 材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車) 仕様静電気対策タイプ トラスコ品番278-2685 質量(g)438 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 電気抵抗値108Ω 表面抵抗値(Ω)108Ω 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。 材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム 穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に 主な用途滑り止め用
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様自在 エスコ品番EA986PN-119 質量(kg)0.52 全高(mm)124.5 耐荷重(kg)60 ベアリング無し プレート寸法(mm)45×61 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)20×10×10×10 材質(金具)スチール 偏心(mm)30
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,550 税込6,105
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)32 ボス幅H(mm)44 穴径d(Φmm)10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

100mmゴムB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

426S-C100 100mmイモノ車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター100mmイモノ車輪
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 取付高H(mm)132 車輪径D(Φmm)100 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GE-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン) 特性静音 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】 長さ(m)2 使用荷重(t)5 スリング幅(mm)100
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に! 長さ(m)7 使用荷重(t)1.6 スリング幅(mm)100
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷

特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に! 長さ(m)4 使用荷重(t)1.6 スリング幅(mm)100
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:100 幅:29 全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7986-91
1個
9,360 税込10,296
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)115×80 寸法(A×B)(mm)80×45 アズワン品番64-7986-66
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷