![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08566346/ | 2026/09/02 13:59:37 |
![]() | トヨネン 【オーダー】 高強度防鳥ネット 37.5mm目(440t/60本)周囲6mm補強ロープ加工 |
|
|
| 特長: | 耐候性に優れたポリエチレン製の、目合37.5mmの無結節ネットです。 工場、倉庫、店舗、建物周辺などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、ゴルフ練習場などの防球用途にも使用できます。 ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。 ネットの糸径は約2.7mmで440Tの原糸を60本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。 6mmロープ仕様 周囲に6mmロープを通して補強しています。ネットの固定や張設がしやすい仕様です。 防鳥用途における対象鳥類の目安は、商品画像をご確認ください。 |
|---|---|
| 用途: | 防鳥対策、野球練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。 |
| 注意: | ※開梱直後はネットに縮み癖があります。四辺をしっかりと引っ張り、網目が角形に整うまで伸ばしてから使用してください。 ※ご指定の寸法によっては、製作上の都合により継ぎ目が入る場合があります。 ※ネットの継ぎ目の位置は指定できません。 ※製品の特性上、仕上がり寸法には多少の誤差が生じる場合があります。 ※四隅は完全な直角ではなく、緩やかな丸みを帯びた仕上がりとなります。 |
| 種別: | 無結節網 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 色: | 計3色 |
| 幅(cm): | 50~2500 |
| 長さ(cm): | 50~2500 |
| ロープ径(Φmm): | 6(周囲補強) |
| 糸径(Φmm): | 約2.7 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

