設定情報
販売価格(税別)¥5,710~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
トヨネン

【オーダー】 高強度防鳥ネット 37.5mm目(440t/60本)周囲6mm補強ロープ加工

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】 高強度防鳥ネット 37.5mm目(440t/60本)周囲6mm補強ロープ加工 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐候性に優れたポリエチレン製の、目合37.5mmの無結節ネットです。
工場、倉庫、店舗、建物周辺などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、荷物の落下防止、野球練習場などの防球用途にも使用できます。
ネットを伸ばして張ることで網目が角形に整い、すっきりと設置できます。
ネットの糸径は約2.7mmで440Tの原糸を60本使用して1本の糸を構成しています。原糸、製網、仕立てまで国内で対応し、ご指定の寸法に合わせて製作します。
6mmロープ仕様
周囲に6mmロープを通して補強しています。ネットの固定や張設がしやすい仕様です。
防鳥用途における対象鳥類の目安は、関連資料PDFをご確認ください。

注文コード02968267 用途防鳥対策、野球練習用ネット、防球ネット、荷物の落下防止、間仕切り、簡易フェンス、トラック荷台の荷物押さえなど。 種別無結節網 材質ポリエチレン 色計3色 幅(cm)50~2500 長さ(cm)50~2500 ロープ径(Φmm)6(周囲補強) 糸径(Φmm)約2.7 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※開梱直後はネットに縮み癖があります。四辺をしっかりと引っ張り、網目が角形に整うまで伸ばしてから使用してください。
※ご指定の寸法によっては、製作上の都合により継ぎ目が入る場合があります。
※ネットの継ぎ目の位置は指定できません。
※製品の特性上、仕上がり寸法には多少の誤差が生じる場合があります。
※四隅は完全な直角ではなく、緩やかな丸みを帯びた仕上がりとなります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
沖縄地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
離島 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする