現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08566358/2026/10/19 18:57:13
PER25mm 【オーダー】PEラッセル防鳥ネット 25mm目 周囲切放し トヨネン 02968389
トヨネン
【オーダー】PEラッセル防鳥ネット 25mm目 周囲切放し
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10日出荷とは
注文コード02968389
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,710~
特長:耐候性のあるポリエチレン製の、目合25mmのラッセルネットです。
軽量で取り回しやすく、広い範囲へ設置する防鳥対策にも適しています。鶏舎や畜舎、工場、倉庫などの防鳥対策をはじめ、間仕切り、園芸、荷物の固定など幅広い用途に使用できます。
原糸、製網、仕立てまで国内で対応しており、必要な寸法に合わせて製作します。
周囲に補強加工を施さない切り放し仕様です。使用場所や設置方法に合わせて、ロープ、結束バンド、金具などで固定して使用できます。
用途:防鳥対策、鶏舎・畜舎周辺の侵入防止、間仕切り、簡易フェンス、園芸用ネット、荷物の固定、トラック荷台の荷物押さえなど。
注意:※本商品は周囲に補強加工を施していない切り放し仕様です。設置環境に応じて適切に固定してください。
※ご指定の寸法によっては、製作上の都合によりつなぎ目が入る場合があります。
※ネットのつなぎ目の位置は指定できません。
※製品の特性上、仕上がり寸法には多少の誤差が生じる場合があります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気や高温になる場所の近くでは使用しないでください。
※太陽光や紫外線などの影響により、色あせや劣化が発生する場合があります。
※保管する際は、直射日光、高温、多湿を避けてください。
※過度な荷重や急激な衝撃を加えると、破れや破損が生じる場合があります。
種別:ラッセル網
材質:ポリエチレン
色:白
幅(cm):50~2500
長さ(cm):50~2500
目合い(mm):約25
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)